※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536231
品番
25302 6.001
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0020.075.00.22.S.IK
トラスコ品番
180-7616
材質
スチール
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
40
寸法L4(mm)
32
給油方式
内部給油
h(mm)
18
寸法L5(mm)
4