※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25006 4.001 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57536240 25006 4.001 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57536240

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536240 品番 25006 4.001
参考基準価格(税別)¥35,940 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番233-2301 材質スチール 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)40 寸法L4(mm)32 給油方式内部給油 h(mm)18 寸法L5(mm)4 接続径(Φmm)DCON:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする