※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536267
品番
25316 6.110
参考基準価格(税別)
¥43,120
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0750.040.00.22.N.IK.CIT
トラスコ品番
182-8073
材質
スチール
寸法d(mm)
19.05
寸法L1(mm)
40
寸法L4(mm)
12.7
給油方式
内部給油
h(mm)
17.05
寸法L5(mm)
5.08