※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536276
品番
25000 4.004
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
233-0630
材質
スチール
寸法L1(mm)
90
寸法L4(mm)
55
給油方式
内部給油
h(mm)
18
寸法L5(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:20