※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536380
品番
27002 8.020
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
182-3393
材質
スチール
寸法(mm)
BK:20.5
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
30
寸法L4(mm)
55
給油方式
内部給油
h(mm)
18
寸法L5(mm)
5
機能長さ(mm)
LF:95