※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25318 6.020 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57536450 25318 6.020 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57536450

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536450 品番 25318 6.020
参考基準価格(税別)¥43,120 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
その他GB106.0020.170.00.22.N.IK.TOR トラスコ品番180-7631 材質スチール 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)170 寸法L4(mm)140 給油方式内部給油 h(mm)18 寸法L5(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする