※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-8034 注文コード57536678 品番25357 12.016
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はトラスコ品番など240種類から選べます 他の種類を見る
その他GH305.1212.125.90.06.L トラスコ品番182-8034 材質スチール サイズ6 寸法L(mm)125 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 給油方式外部給油 寸法l1(mm)14.6 寸法f(mm)15.8 寸法l2(mm)14.6 H(mm)21 h(mm)12 寸法t max(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする