※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25362 12.005 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536757 25362 12.005 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536757

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536757 品番 25362 12.005
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
トラスコ品番234-4485 材質スチール 寸法L1(mm)25.66 寸法L2(mm)25.66 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 給油方式外部給油 寸法f(mm)14.56 H(mm)21 h(mm)12 機能長さ(mm)LF:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする