※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25018 4.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 4面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57536958 25018 4.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 4面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57536958

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 4面平取り付き レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536958 品番 25018 4.030
参考基準価格(税別)¥26,270 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番232-7527 材質スチール 寸法L1(mm)90 寸法L4(mm)55 給油方式内部給油 h(mm)20 寸法L5(mm)5 接続径(Φmm)DCON:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする