※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537055
品番
25022 4.070
参考基準価格(税別)
¥33,180
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
234-2753
材質
スチール
寸法L1(mm)
100
寸法L4(mm)
80
給油方式
内部給油
h(mm)
20
寸法L5(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:22