※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25022 4.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57537125 25022 4.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57537125

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57537125 品番 25022 4.040
参考基準価格(税別)¥41,470 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
トラスコ品番233-8622 材質スチール 寸法L1(mm)38 寸法L4(mm)18 給油方式内部給油 h(mm)20 寸法L5(mm)5 接続径(Φmm)DCON:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする