※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25317 6.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57537150 25317 6.040 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB106. グーリング 57537150

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57537150 品番 25317 6.040
参考基準価格(税別)¥43,120 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
その他GB106.0022.038.00.22.N.IK.STA トラスコ品番180-9204 材質スチール 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)38 寸法L4(mm)10 給油方式内部給油 h(mm)20 寸法L5(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする