※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Star machine用 レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537159
品番
25317 6.050
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0022.050.00.22.N.IK.STA
トラスコ品番
180-7653
材質
スチール
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
50
寸法L4(mm)
20
給油方式
内部給油
h(mm)
20
寸法L5(mm)
5