※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537177
品番
25010 4.004
参考基準価格(税別)
¥72,960
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
その他
GH104.PO63.052.00.15.N.IK
トラスコ品番
232-5889
材質
スチール
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
30
寸法d2(mm)
20
給油方式
内部給油
寸法d3
PSC 63