※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25010 4.002 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537186 25010 4.002 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537186

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 ストレート 0° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57537186 品番 25010 4.002
参考基準価格(税別)¥82,940 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
その他GH104.PO40.050.00.15.N.IK トラスコ品番232-7512 材質スチール 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)30 寸法d2(mm)20 給油方式内部給油 寸法d3PSC 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする