※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25016 4.001 溝入れ工具 HSK-T ホルダ・ISO 12164-3 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537211 25016 4.001 溝入れ工具 HSK-T ホルダ・ISO 12164-3 ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57537211

溝入れ工具 HSK-T ホルダ・ISO 12164-3 ストレート 0° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57537211 品番 25016 4.001
参考基準価格(税別)¥84,330 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
その他GH104.HS40.050.00.15.N.IK トラスコ品番233-0645 材質スチール 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)30 寸法d2(mm)20 給油方式内部給油 寸法d3HSK-T 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする