DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
オートドアヒンジ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57537218
品番
AH-8K
参考基準価格(税別)
¥16,430
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
方式
スプリングセット方式:プリセット式
勝手
右
適合扉高さ(mm)
1850以下
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
扉:最大180
ストップ
なし
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
50以下