※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 HSK-T ホルダ・ISO 12164-3 ストレート 0° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57537220
品番
25016 4.002
参考基準価格(税別)
¥79,360
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
その他
GH104.HS63.056.00.15.N.IK
トラスコ品番
233-3873
材質
スチール
寸法L1(mm)
56
寸法L2(mm)
30
寸法d2(mm)
20
給油方式
内部給油
寸法d3
HSK-T 63