順位調整器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アーム長さ(mm)250 注文コード57537446 品番DS-250
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアーム長さなど2種類から選べます 他の種類を見る
アーム長さ(mm)250 ドア幅(mm)【後閉まりドア】(目板形状イ・ロ)持出吊:1000以下、中心吊:1000以下、【先閉まりドア】(目板形状イ)持出吊:1000以下、中心吊:1000以下、(目板形状ロ)持出吊:500以下、中心吊:1000以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする