※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー100
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57537866
品番
DC S102 C1
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
メタリックブロンズ
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25〜45
ストップ
付
仕様
スタンダード型