※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57538155
品番
DC PS102BC C1
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
メタリックブロンズ
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25〜45
ストップ
付
仕様
パラレル型、バックチェック付