※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538401
品番
25364 12.021
参考基準価格(税別)
¥48,380
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-1466
材質
スチール
寸法L1(mm)
26.06
寸法L2(mm)
26.06
寸法b(mm)
15.87
寸法h1(mm)
15.87
給油方式
内部給油
寸法f(mm)
18.44
H(mm)
24.87
h(mm)
15.87
機能長さ(mm)
LF:127