※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 内部給油クーラント位置切替タイプ レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538480
品番
25372 12.005
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
その他
GH305.2020.125.00.06.R.IK.EST
トラスコ品番
180-5982
材質
スチール
サイズ
6
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
給油方式
内部給油
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
30
寸法f1(mm)
14.2
H(mm)
25
h(mm)
20
寸法t max(mm)
5