※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 内部給油クーラント位置切替タイプ レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57538498 品番 25373 12.005
参考基準価格(税別)¥52,250 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
その他GH305.2020.125.00.06.L.IK.EST トラスコ品番182-3279 材質スチール サイズ6 寸法L(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h1(mm)20 給油方式内部給油 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)30 寸法f1(mm)14.2 H(mm)25 h(mm)20 寸法t max(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする