※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25307 6.001 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・ストレート 0° レギュラ- GH106. グーリング 57538507 25307 6.001 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・ストレート 0° レギュラ- GH106. グーリング 57538507

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・ストレート 0° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57538507 品番 25307 6.001
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
その他GH106.PO32.052.00.22.N.IK トラスコ品番232-4437 材質スチール 寸法L1(mm)52 寸法L2(mm)37 寸法d2(mm)22 給油方式内部給油 寸法d3PSC 32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする