※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・ストレート 0° レギュラ- GH106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538541
品番
25307 6.003
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
その他
GH106.PO50.057.00.22.N.IK
トラスコ品番
234-4442
材質
スチール
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
37
寸法d2(mm)
22
給油方式
内部給油
寸法d3
PSC 50