※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 HSK-T ホルダ ISO 12164-3・ストレート 0° レギュラ- GH106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538559
品番
25311 6.002
参考基準価格(税別)
¥87,360
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
その他
GH106.HS63.063.00.22.N.IK
トラスコ品番
234-4445
材質
スチール
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
37
寸法d2(mm)
22
給油方式
内部給油
寸法d3
HSK-T 63