※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25006 4.011 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57538568 25006 4.011 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104. グーリング 57538568

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57538568 品番 25006 4.011
参考基準価格(税別)¥34,560 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番233-0635 材質スチール 寸法L1(mm)69.85 寸法L2(mm)40 寸法L4(mm)32 給油方式内部給油 h(mm)23.4 寸法L5(mm)4 接続径(Φmm)DCON:25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする