※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538586
品番
25023 4.060
参考基準価格(税別)
¥44,240
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
234-3295
材質
スチール
寸法L1(mm)
80
寸法L4(mm)
60
給油方式
内部給油
h(mm)
26
寸法L5(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:28