※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Tornos machine用 レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538595
品番
25318 6.060
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0028.080.00.22.N.IK.TOR
トラスコ品番
182-8039
材質
スチール
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
80
寸法L4(mm)
50
給油方式
内部給油
h(mm)
26
寸法L5(mm)
5