※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全192種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57538611
品番
25368 12.021
参考基準価格(税別)
¥35,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
その他
GB305.0750.600.90.04.R
トラスコ品番
180-4276
材質
スチール
寸法L(mm)
152.4
寸法d(mm)
19.05
寸法a(mm)
30.48
寸法L2(mm)
14.6
寸法L4(mm)
116.84
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
14.48
H(mm)
17.04
寸法L5(mm)
5.08