※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25368 12.024 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305. グーリング 57538629 25368 12.024 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305. グーリング 57538629

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57538629 品番 25368 12.024
参考基準価格(税別)¥37,040 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
その他GB305.0750.600.90.06.R トラスコ品番182-8065 材質スチール 寸法L(mm)152.4 寸法d(mm)19.05 寸法a(mm)30.48 寸法L2(mm)14.6 寸法L4(mm)116.84 給油方式外部給油 寸法f(mm)14.48 H(mm)17.04 寸法L5(mm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする