※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57538681 品番 25369 12.030
参考基準価格(税別)¥39,260 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
その他GB305.0750.600.90.12.L トラスコ品番180-5994 材質スチール 寸法L(mm)152.4 寸法d(mm)19.05 寸法a(mm)30.48 寸法L2(mm)19.6 寸法L4(mm)116.84 給油方式外部給油 寸法f(mm)14.48 H(mm)17.04 寸法L5(mm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする