※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25364 12.003 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57539189 25364 12.003 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57539189

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57539189 品番 25364 12.003
参考基準価格(税別)¥42,750 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
トラスコ品番227-1464 材質スチール 寸法L1(mm)30.66 寸法L2(mm)30.66 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)25 給油方式内部給油 寸法f(mm)27.56 H(mm)30 h(mm)25 機能長さ(mm)LF:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする