※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25012 4.001 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 オフセット 90° レギュラ- GH104. グーリング 57539225 25012 4.001 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 オフセット 90° レギュラ- GH104. グーリング 57539225

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 オフセット 90° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57539225 品番 25012 4.001
参考基準価格(税別)¥74,650 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
その他GH104.PO32.045.90.15.R.IK トラスコ品番233-2239 材質スチール 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)40 寸法L4(mm)45 寸法b1(mm)25 寸法d2(mm)26 給油方式内部給油 寸法d3PSC 32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする