※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ・ISO 26623 オフセット 90° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57539277
品番
25012 4.003
参考基準価格(税別)
¥82,940
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
その他
GH104.PO50.050.90.15.R.IK
トラスコ品番
233-5418
材質
スチール
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
35
寸法L4(mm)
45
寸法b1(mm)
25
寸法d2(mm)
26
給油方式
内部給油
寸法d3
PSC 50