※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57539435
品番
25362 12.023
参考基準価格(税別)
¥29,580
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
234-3334
材質
スチール
寸法L1(mm)
31.14
寸法L2(mm)
31.14
寸法b(mm)
25.4
寸法h1(mm)
25.4
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
27.96
H(mm)
30.4
h(mm)
25.4
機能長さ(mm)
LF:152.4