※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25364 12.023 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57539575 25364 12.023 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57539575

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット45° 外径加工用, 内部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57539575 品番 25364 12.023
参考基準価格(税別)¥46,170 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
トラスコ品番227-1457 材質スチール 寸法L1(mm)31.14 寸法L2(mm)31.14 寸法b(mm)25.4 寸法h1(mm)25.4 給油方式内部給油 寸法f(mm)27.96 H(mm)30.4 h(mm)25.4 機能長さ(mm)LF:152.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする