光葉スチール
光葉スチールの マスク保管用品
防塵保護具保管庫 BM-60-T0
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57539625
品番
BM-60-T0
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途
防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません