日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
差し込み式安全ベスト用台紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
57539774
品番
237216
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途
ドローン作業の周知用に。
トラスコ品番
195-2928
セット内容
2枚1組
厚さ(mm)
0.5/枚
材質/仕上
合成紙
色
オレンジ
質量(g)
20
適合品番
237220・237221・237222・237223・237224
縦(mm)
210
横(mm)
297
表示内容
ドローン操縦士/DRONE PILOT
注意
※飛行禁止区域などにおきましては必ず飛行許可承認の届出が必要です。※ビニールポケットに色移りする場合がございますのでご注意願います。※差込式ゼッケン別売。