WH36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540237 WH36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540237 WH36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540237 WH36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540237 WH36DC(2XP) 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機) 57540237

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540237 品番WH36DC(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,100
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!
ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

最大トルク(N・m)200 バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)×1台、マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2個、ケース アグレッシブグリーン 用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 寸法(mm)116×241×29(BSL 36A18装着時)【ヘッド長さ:114】 質量(kg)1.6(電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])【ソフトモード】0〜2000、【パワーモード・ボルトモード】0〜4100、【テクスモード】0〜2200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【ソフトモード】0〜900、【パワーモード】デフォルト:0〜2900、カスタマイズ:0〜(1900〜3600)、【ボルトモード】単発・連発:0〜2900、【テクスモード】0〜3700 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 モード設定締付モード切替:ソフト、パワー(デフォルト)、パワー(カスタマイズ)、ボルト(連発)、ボルト(単発)、テクス 保証期間電池のみ:2年・充放電1500回(但し、いずれか先に到達した期間) 防塵・防滴IP56(本体) 締付能力(小ねじ)4〜8mm 六角軸二面幅(mm)6.35 アズワン品番65-0294-71 適合バッテリーBSL36B18,BSL36A18 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125mm 商品タイプフルセット品(本体+蓄電池+充電器) 締付能力(テクスねじ)Φ3.5〜6mm

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバ WH36DC
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540237
2022-02-08
用途:
ネジを締める時、緩める時、穴をあける時
建設業・工事業

流石36ボルト、強力です。
バッテリーも長持ちする様です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする