※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25308 6.002 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106. グーリング 57540248 25308 6.002 溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106. グーリング 57540248

溝入れ工具 ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623・オフセット 90° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57540248 品番 25308 6.002
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
その他GH106.PO40.045.90.22.R.IK トラスコ品番234-3871 材質スチール 寸法L1(mm)55 寸法L4(mm)45 寸法b1(mm)31 寸法d2(mm)32 給油方式内部給油 寸法d3PSC 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする