用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)319/325
適合床面積プレハブ洋室19畳(31.4m2/木造和室12畳(19.8m2)
連続加湿時間(時間)7.1
動作温度(℃)5〜35
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)700
切タイマー2・4・6時間