気化ハイブリッド式加湿器700ml
【加湿量700ml/h】【加湿時間7.1時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数19畳】
エコモードボタンで加熱気化式から自然気化式へ切り替え可能な気化ハイブリット加湿器。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)319/325
連続加湿時間(時間)7.1
動作温度(℃)5~35
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)700
切タイマー2・4・6時間
内容量1台