阿部商会
阿部商会の タイヤ・ホイール用
阿部商会の タイヤワックス/レザーワックス
水性タイヤワックススペシャル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
57540501
品番
434-103-RM
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
用途
タイヤレザーの持つ本来の光沢を復活させ、美しい仕上がりに!
耐久性に優れ、雨水や汚れにつよい!油性ワックスに迫る正の王を発揮。
18リッター入り
光沢復活
仕様
白色透明液体
成分
ジメチルシリコーン、界面活性剤など
危険物の類別
非危険物