暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57540589 品番MH00-B25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑熱下でのリスクを察知しLED表示と振動で通知する暑熱バンド
直感操作でわかりやすい:腕に巻くだけで難しい操作は不要
学校法人産業医科大学と共同研究開発した心拍情報から深部体温上昇の変化を可視化する独自のアルゴリズムを応用(特許:7175473)
暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」を知らせます
その後、リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションで「警告」を知らせます
【計測の流れ】
1. 計測開始時:緑色LEDが上から下、下から上に流れるように点灯し計測開始
2. 正常時:中心部に緑色LEDがフェードイン・フェードアウトしながら点灯
3. 注意アラート時:中心部から上下に黄色LEDが点灯し、振動3回とともにリスクをお知らせ
4. 警告アラート時:上下交互に赤色LEDが点灯し、振動とともにリスクをお知らせ
耐水性能:IP67相当
ベルト交換可能
バンド幅/腕回りサイズ:16mm/150〜220mm

用途熱中症対策に。暑熱対策ウェアラブル 熱中警戒アラートバンド 暑熱リスクアラートバンド 運動 仕事 通勤 通学 工事現場 建設現場 作業員 現場作業員 学校 ハモンバンド セット内容暑熱バンド本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、シリコン素材 質量(g)11 連続運転時間(h)24(満充電時) 電池リチウムイオン二次電池(3.7V 120mAh) 動作環境-10〜45℃ 防塵防水性能IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×2.3×1.4 充電時間(時間)2.5 充電端子4pin(専用品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする