EH65B0591 汎用エンジン(EHシリーズ) YAMAHA(ヤマハ) 57540666

汎用エンジン(EHシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード57540666品番EH65B0591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥266,000
タイプセル式 スロットル手動 15L燃料タンク付仕様(エンジンオイル)API:SE以上、SAE:10W-30、(ガバナー方式)重錘遠心方式、(エアクリーナー)2重ろ過方式 、(キャブ形式)シングルバレル ダウンドラフト式エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン内径(mm)80行程(mm)65エンジン総排気量(cm3)653最大出力(kW)15.0(20.3PS)@3600r/min(Net)定格出力(kW)連続:12.7(17.2PS)@3600r/min(Net)最大トルク(N・m)45.6@2500r/min(Net)回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)点火方式無接点式マグネト点火点火プラグNGK BPR5ES始動方式電動始動潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)容量発電:12V-15A乾燥質量(kg)49.5全長×全幅W×全高(mm)463×499×476適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする