DC電源分岐ケーブル 2〜5分岐 5.5mm×2.1mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57540677 品番BS-DCCSPL-2-5521
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。
・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。
・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。
・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。
・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。

用途
・利用例:
・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電
・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能
・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配
・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
導体構成(本/mm)
主線(DCジャック側):26 / 0.16(撚線)
分岐線(DCプラグ側):17 / 0.16(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])
・主線(DCジャック側):20 (約0.5sq)
・分岐線(DCプラグ側):22 (約0.3sq)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)37 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)ケーブル全体で約3 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 580 プラグ全長L(mm)約11 ケーブル長(cm)・全体:約58 / DCジャックから分岐部:約20 / 分岐部からDCプラグ:約33 / 分岐部カバー部長さ:約5 プラグ形状ストレートプラグ 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
注意
※本製品は極性を変換しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることをご確認ください。
※・
※機器の故障を防ぐため、ACアダプターと接続機器の電圧が一致しているかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする