用途
・利用例:
・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電
・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能
・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配
・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
導体構成(本/mm)
主線(DCジャック側):26 / 0.16(撚線)
分岐線(DCプラグ側):17 / 0.16(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])
・主線(DCジャック側):20 (約0.5sq)
・分岐線(DCプラグ側):22 (約0.3sq)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)65
規格UL2464
定格電圧(V)300
許容電流(A)ケーブル全体で約3
芯数2
ケーブル外径(Φmm)約4.3
サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 580
プラグ全長L(mm)約11
ケーブル長(cm)・全体:約58 / DCジャックから分岐部:約20 / 分岐部からDCプラグ:約33 / 分岐部カバー部長さ:約5
プラグ形状ストレートプラグ
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm