汎用エンジン(MZシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540779 品番MZ175NA2A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン

タイプ減速仕様 リコイル式 スロットル手動 エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン 内径(mm)66 行程(mm)50 エンジン総排気量(cm3)171 最大出力(kW)3.5(4.8ps)@1800r/min(Net) 定格出力(kW)3.0(4.1ps)@1800r/min(Net) 最大許容トルク(N・m[kgf・m])21.1[2.0]@1200r/min(Net) 燃料タンク容量(L)4.5 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンオイル量(L)0.6 点火方式T.C.I. 点火プラグNGK BPR4ES 潤滑方式強制飛沫式 乾燥質量(kg)19.5 全長×全幅W×全高(mm)353×352×370 仕様圧縮比:8.5、燃料消費量 [g/kW・h(g/PS・h)]:300(221)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする